Spit - Cloueur F250 SPP - séquentiel - 500855
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 2.9 l
niveau de puissance acoustique - 100 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427155008552
Réf. Sonepar
00051500855
Réf. Fournisseur
500855
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
2.9 l
niveau de puissance acoustique:
100 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3 m/s²
poids:
4 kg
pression de travail max.:
8 bar
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


