Spit - Cloueur gaz PULSA 65 - 019446

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de clou - 15...65 mm

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 107 J

  • format de pile - lithium-ion

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510194461

Réf. Sonepar

00051019446

Réf. Fournisseur

019446

Marque

Spit

longueur de clou:

15...65 mm

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

107 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

30

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

135 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.2 m/s²

poids:

4.1 kg

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR GAZ PULSA 65 EU

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit