Spit - Cloueur gaz SPIT PULSA 40P+ - 019652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 100 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510196526
Réf. Sonepar
00051019652
Réf. Fournisseur
019652
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
100 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
109 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
4.4 m/s²
longueur:
309 mm
largeur:
113 mm
hauteur:
407 mm
poids:
3.8 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


