fin de vie

Spit - Cloueur gaz SPIT PULSA 40P+ MAG20&50 - 019674

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 3500

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 100 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510196748

Réf. Sonepar

00051019674

Réf. Fournisseur

019674

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

3500

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

100 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

20

avec retour automatique:

Oui

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

135 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

109 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

4.4 m/s²

poids:

3.7 kg

CLOUEUR GAZ SPIT PULSA 40P+ MAG20&50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillageSans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterieMoins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40P+ facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçagePas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : de -15°C à +49°CDescription produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistesApplications: Rails métalliquesSemelles boisRails OptimaCornières de riveSuspentes faux plafonds (clous CW6)Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle ø25 mmAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 50 fixation(s)Capacité magasin: 20 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 96 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 109 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 3500 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.7 KgPoids de la batterie: 0.076 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 100 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.4 m/s2

Quelques mots du fabricant :

L'outil à gaz le plus rapide et le plus fiable pour les applications de clôture et de palissage, d'agencement extérieur, capable de tirer des crampillons de 4 mm de diamètre.