Spit - Cloueur IM45 GN - 018607

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 4200

  • nombre de coups par charge de gaz - 1000

  • énergie d'impact - 30 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510186077

Réf. Sonepar

00051018607

Réf. Fournisseur

018607

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

4200

nombre de coups par charge de gaz:

1000

énergie d'impact:

30 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

125

avec retour automatique:

Oui

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

99 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

2 m/s²

longueur:

317 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

335 mm

poids:

2.75 kg

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR GAZ IM45 GN Li JOINT DEBOUT

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit