Spit - Cloueur IM50 F18 - 013332

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 1000

  • énergie d'impact - 25 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510133323

Réf. Sonepar

00051013332

Réf. Fournisseur

013332

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

1000

énergie d'impact:

25 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

100

avec retour automatique:

Oui

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

101 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

2.3 m/s²

longueur:

288 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

307 mm

poids:

2.1 kg

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

CLOUEUR GAZ IM50 F18 LI EU

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit