Spit - Cloueur PASLODE IM65A F16 - 916276

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 1000

  • énergie d'impact - 30 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439519162768

Réf. Sonepar

00051916276

Réf. Fournisseur

916276

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

1000

énergie d'impact:

30 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

100

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

131 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

2.8 m/s²

poids:

2 kg

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR GAZ IM65A F16 EU

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit