Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Cloueur PFS100 Séquentiel/rafale - 650444

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427156504442

Réf. Sonepar

00051650444

Réf. Fournisseur

650444

Marque

Spit

CLOUEUR PFS100 SEQ/RAF /BTE CARTON

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cloueur puissant spécialement conçu pour les clous crantés jusqu'à 100 mmTravail en sécurité et chantier propre grâce à la bande papierSystème anti-tir à vide pour prévenir les dommages sur la pièce à fixerRéglage de profondeur pour une meilleure qualité de finitionChargement simple et rapide des pointesEchappement d’air réglable sans outilFlexibilité accrue : passage en mode rafale en un changement de gâchetteMontage possible sur les lignes de production automatiséesDescription produit: Cloueur pneumatique pour clous en bande papier 34°Applications: LiteauxAssemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couverture / Plafond suspenduLames de plancherPanneauxCoffrageTerrasse boisEmballageAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Capacité magasin: 77 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.8 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 83 dBNiveau sonore (EN 12549) Lwa: 110 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: <130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,8-3,4 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.82 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 4.9 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.4 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur premium pour multiples utilisations dans le secteur de la construction et de l'industrie jusqu'à 100mm

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit