Spit - Cloueur PULSA 27 INSULFAST - 019917

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 600

  • énergie d'impact - 95 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510199176

Réf. Sonepar

00051019917

Réf. Fournisseur

019917

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

600

énergie d'impact:

95 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

1

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

132 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

5.5 m/s²

poids:

3.3 kg

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR GAZ PULSA 27IF EU

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit