Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Cloueur PULSA 27E - 019820

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de clou - 15...27 mm

  • diamètre du clou - 2.8...3 mm

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 95 J

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510198209

Réf. Sonepar

00051019820

Réf. Fournisseur

019820

Marque

Spit

longueur de clou:

15...27 mm

diamètre du clou:

2.8...3 mm

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

95 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

20

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

132 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

91.2 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

4.9 m/s²

longueur:

345 mm

largeur:

112 mm

hauteur:

315 mm

poids:

3.4 kg

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR GAZ PULSA 27E EU

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit