Spit - Cloueur PULSA 27E + 15000 clous HC6-17 - 019486

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 95 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510194867

Réf. Sonepar

00051019486

Réf. Fournisseur

019486

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

95 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

20

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

132 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.9 m/s²

poids:

3.4 kg

pays de fabrication:

FRANCE

LOT PULSA 27E +15000 HC6-17

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit