Spit - Cloueur PULSA 27E + 5000 clous HC6-22 - 019488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510194881
Réf. Sonepar
00051019488
Réf. Fournisseur
019488
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
132 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
4.9 m/s²
poids:
3.4 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


