Spit - Cloueur RNC 70.1 - rafale - 575786
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 1.6 l
niveau de puissance acoustique - 99 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.4 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907757869
Réf. Sonepar
00051775786
Réf. Fournisseur
575786
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
1.6 l
niveau de puissance acoustique:
99 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.4 m/s²
longueur:
272 mm
largeur:
127 mm
hauteur:
323 mm
poids:
3 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


