Spit - Cloueur SPITFIRE P560 - 013891

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de clou - 25.6...25.6 mm

  • diamètre du clou - 14.1...141 mm

  • capacité du chargeur - 10

  • énergie d'impact - 520 J

  • poids - 4.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510138915

Réf. Sonepar

00051013891

Réf. Fournisseur

013891

Marque

Spit

longueur de clou:

25.6...25.6 mm

diamètre du clou:

14.1...141 mm

capacité du chargeur:

10

énergie d'impact:

520 J

poids:

4.2 kg

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

144 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

111 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

2.5 m/s²

longueur:

363 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

277 mm

pays de fabrication:

FRANCE

CLOUEUR SPITFIRE P560 AVEC MAG.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit