Non retournable

Spit - Coffre de forage bâti TRIX 160 + moteur SD160 - 624053

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 2000 W

  • insertion d'outils - autre

  • vibration selon EN 60745 - 2.5 m/s²

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516240537

Réf. Sonepar

00051624053

Réf. Fournisseur

624053

Marque

Spit

consommation nominale:

2000 W

insertion d'outils:

autre

vibration selon EN 60745:

2.5 m/s²

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

COFFRE FORAGE BATI TRIX160 +MOT. SD160

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Livré en coffre plastique avec rouesMoteur d'une puissance de 2 000 W pour le perçage dans le béton arméDouble connexion 1/2" et 1 1/4"3 vitesses pour différents diamètres de forageUtilisation manuelle ou à l'aide d'un bâti de forage2 niveaux à bulles intégrés pour un forage parfaitement horizontal / vertical Voyant lumineux pour réguler la pression de forageDescription produit: Moteur et bâti pour forage à sec ou à eau jusqu'au diamètre 160 mmApplications: Forage par carottage à l’eauDiamètre maximal forage à eau: 161 mmDiamètre maximal forage à sec: 181 mmDiamètre maximal recommandé à eau (à la main): 81 mmDiamètre minimal forage à eau: 14 mmDiamètre minimal à sec: 31 mmDiamètre recommandé à eau: 131 mmDiamètre recommandé à sec: 132 mmPuissance (watt): 2000 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2Vitesse de rotation à vide (position 1): 660 trs/minVitesse de rotation à vide (position 2): 1550 trs/minVitesse de rotation à vide (position 3): 3300 trs/min

Quelques mots du fabricant :

Outil extrêmement flexible pour le carottage jusqu'à 160 mm

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit