Spit - Disques diamant haute durabilité et grande vitesse, pour brique et béton léger, - 610203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439516102033
Réf. Sonepar
00051610203
Réf. Fournisseur
610203
Marque
Spit
DISQ DEC.DIR.BRIQUE 125MM D90 /BT3
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : plus de besoin de piquer la saignée, elle retirée entièrement pendant le rainurage.Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM ou PH.Compatibilité : fonctionne avec la rainureuse Spit D90 et son système de montage rapide Diaquick.Performance : facilite l’encastrement des gaines de diamètre 16mm et 20mm, ou plus ajoutant des disques.Description produit: Disques diamant haute durabilité et haute vitesse, pour découpe directe, utilisable avec la rainureuse D90Applications: Pour encastrement de câble 10mm, de gaines 16mm, 20mm ou plus.Au mur et au sol, dans le neuf et la rénovation. Profondeur max 37mm. Largeur max 21mm. Largeur supplémentaire avec plus de diques.
Quelques mots du fabricant :
Faire rapidement et directement une saignée entière et sans poussière
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : plus de besoin de piquer la saignée, elle retirée entièrement pendant le rainurage.Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM ou PH.Compatibilité : fonctionne avec la rainureuse Spit D90 et son système de montage rapide Diaquick.Performance : facilite l’encastrement des gaines de diamètre 16mm et 20mm, ou plus ajoutant des disques.Description produit: Disques diamant haute durabilité et haute vitesse, pour découpe directe, utilisable avec la rainureuse D90Applications: Pour encastrement de câble 10mm, de gaines 16mm, 20mm ou plus.Au mur et au sol, dans le neuf et la rénovation. Profondeur max 37mm. Largeur max 21mm. Largeur supplémentaire avec plus de diques.
Quelques mots du fabricant :
Faire rapidement et directement une saignée entière et sans poussière

Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit