Spit - FIX 6X45/5 - 050510

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 45 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510505106

Réf. Sonepar

00051050510

Réf. Fournisseur

050510

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

6

longueur:

45 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

10 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

6 mm

profondeur min. de trou de foret:

41 mm

pays de fabrication:

CHINE

FIx 6x45/5 /BT100

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit