Spit - FIX 6X55/5-15 - 050520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 55 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510505205
Réf. Sonepar
00051050520
Réf. Fournisseur
050520
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur:
55 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
10 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
41 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


