Spit - FIX Z XTREM 10x70/10 A4 - 058619

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 70 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510586198

Réf. Sonepar

00051058619

Réf. Fournisseur

058619

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

70 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

17 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

pays de fabrication:

FRANCE

FIX Z XTREM M10x70/10 A4 /BT50

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit