Spit - FIX Z XTREM 12x110/35-15 A4 - 058624
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 110 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510586242
Réf. Sonepar
00051058624
Réf. Fournisseur
058624
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
110 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


