Non retournable

Spit - FIX Z XTREM 8x55/5 A4 - 058616

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 55 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510586167

Réf. Sonepar

00051058616

Réf. Fournisseur

058616

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

55 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

52 mm

pays de fabrication:

FRANCE

FIX Z XTREM M8x55/5 A4 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Constructions boisCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 55 mmProfondeur maximale d’ancrage: 48 mmProfondeur minimale de perçage: 52 mmProfondeur minimale d’ancrage: 42 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit