Spit - FIX Z XTREM LW 12x220/125 - 057672

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 220 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576724

Réf. Sonepar

00051057672

Réf. Fournisseur

057672

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

taille de fil (M..):

12

longueur:

220 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

85 mm

pays de fabrication:

CHINE

FIX Z XTREM 12x220/125 RL /BT20

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit