Spit - FIX Z XTREM LW 8x130/70 - 057667
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
taille de fil (M..) - 8
longueur - 130 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576670
Réf. Sonepar
00051057667
Réf. Fournisseur
057667
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
taille de fil (M..):
8
longueur:
130 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


