Non retournable

Spit - FIX3 LW 12x290/215-200 - 057674

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 300 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576748

Réf. Sonepar

00051057674

Réf. Fournisseur

057674

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

taille de fil (M..):

12

longueur:

300 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

75 mm

pays de fabrication:

CHINE

FIX3 12x290/215-200 RL /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: ETE Option 7 pour une utilisation dans le béton non fissuréOffre l'une des charges les plus élevées de toutes les chevilles certifiées par l'option 7 de l'ETEExpansion rapide grâce à la conception améliorée du clipRondelle large pour limiter l'écrasement des matériaux tendres comme le boisFiletage long pour une flexibilité d'ancrage et d'épaisseur de pièces à fixerDescription produit: Goujon d'ancrage avec rondelle large pour béton non fissuréApplications: Construction métalliqueEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Construction boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 50 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 70 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 200 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 300 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 75 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards, sa rondelle large n'abîme pas les pièces de bois

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit