Spit - FIX3 LW 16x300/205-190 - 057678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
taille de fil (M..) - 16
longueur - 300 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576786
Réf. Sonepar
00051057678
Réf. Fournisseur
057678
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
taille de fil (M..):
16
longueur:
300 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
24 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
16 mm
profondeur min. de trou de foret:
95 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


