Spit - Foret R force3+ D.18x600x550 - 054030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 550 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510540305
Réf. Sonepar
00051054030
Réf. Fournisseur
054030
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
550 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
600 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


