Spit - Foret R3 MAX D.18x740x600 - 225104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 600 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439512251049
Réf. Sonepar
00051225104
Réf. Fournisseur
225104
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
600 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
740 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débrisTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mmDiamètre: 18 mmLongueur de travail: 600 mmLongueur totale: 740 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


