Spit - Foret R3 MAX D.18x940x800 - 225105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 800 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439512251056
Réf. Sonepar
00051225105
Réf. Fournisseur
225105
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
800 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
940 mm
avec foret de centrage:
Oui
foret bilatéral:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


