Spit - Foret R3 MAX D.50x520x400 - 225135

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 50 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512251353

Réf. Sonepar

00051225135

Réf. Fournisseur

225135

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

50 mm

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

520 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

FORET R3 MAX D.50x520x400

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit