Spit - Foret XT3 MAX D.12x340x200 - 225094
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439512250943
Réf. Sonepar
00051225094
Réf. Fournisseur
225094
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
340 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


