Spit - Foret XT3 MAX D.16x340x200 - 225099

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 16 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512250998

Réf. Sonepar

00051225099

Réf. Fournisseur

225099

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

16 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

340 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

FORET XT3 MAX D.16x340x200

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit