Spit - Foret XT3 SDS+ D.12x210x150 - 224744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439512247448
Réf. Sonepar
00051224744
Réf. Fournisseur
224744
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
210 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupeDouble pointe de centrage Triple hélice pour une meilleure évacuation de la poussièreLarge arrête hélicoïdale pour réduire le niveau de vibrationIdéal pour le percement de béton arméDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D5 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 5 au diamètre 16 mmDiamètre: 12 mmLongueur de travail: 150 mmLongueur totale: 210 mm
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


