Non retournable

Spit - Foret XT3 SDS+ D.12x260x200 - 224745

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512247455

Réf. Sonepar

00051224745

Réf. Fournisseur

224745

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

260 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FORET XT3 SDS+ D.12x260x200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupeDouble pointe de centrage Triple hélice pour une meilleure évacuation de la poussièreLarge arrête hélicoïdale pour réduire le niveau de vibrationIdéal pour le percement de béton arméDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D5 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 5 au diamètre 16 mmDiamètre: 12 mmLongueur de travail: 200 mmLongueur totale: 260 mm

Quelques mots du fabricant :

Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit