Spit - Foret XT3 SDS+ D.14x310x250 - 224752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
longueur de coupe - 250 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439512247523
Réf. Sonepar
00051224752
Réf. Fournisseur
224752
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
14 mm
longueur de coupe:
250 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
300 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


