Spit - Foret XT3 SDS+ D.8x110x50 - 224730

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 8 mm

  • longueur de coupe - 50 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512247301

Réf. Sonepar

00051224730

Réf. Fournisseur

224730

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

8 mm

longueur de coupe:

50 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

110 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

FORET XT3 SDS+ D.8x110x50

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit