Spit - HITM 6x50/25P A2 - 060105

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 52 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510601051

Réf. Sonepar

00051060105

Réf. Fournisseur

060105

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

52 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

profondeur de trou de foret:

35 mm

couleur:

gris

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

HITM 6x50/25P A2 /BT50

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit