Non retournable

Spit - ISO 10x115/75-85 T60 - 060001

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 115 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

  • adapté au béton - Oui

  • convient pour brique pleine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510600016

Réf. Sonepar

00051060001

Réf. Fournisseur

060001

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

115 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

adapté au béton:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ISO 10x115/75-85 T60 CL PLAST /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pose simple et rapide à travers l'isolant avec expansion par frappeConductivité thermique optimale = 0,000 W/K ou 0.001W/K selon longueurFixation d'isolants de 10 à 165 mm d'épaisseurClou chargé en fibre de verre, rigide et performant.Catégories d'utilisation ITE : (A, B, C)Produit avec Évaluation Technique Européen ETE (04/0076)Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø10 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l'extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 85 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 75 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 115 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS)

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit