Spit - ISO 10x135/95-105 T60 - 057630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 135 mm
profondeur de trou de foret - 50 mm
adapté au béton - Oui
convient pour brique pleine - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576304
Réf. Sonepar
00051057630
Réf. Fournisseur
057630
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
135 mm
profondeur de trou de foret:
50 mm
adapté au béton:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


