Spit - ISO 10x155/115-125 T60 - 057640

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 155 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

  • adapté au béton - Oui

  • convient pour brique pleine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576403

Réf. Sonepar

00051057640

Réf. Fournisseur

057640

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

155 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

adapté au béton:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ISO 10x155/115-125 T60 CL PLAST /BT200

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit