Spit - ISOMET 8x170/120 T35 galvanisée - 059760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 170 mm
profondeur de trou de foret - 60 mm
adapté au béton - Oui
convient pour brique pleine - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510597606
Réf. Sonepar
00051059760
Réf. Fournisseur
059760
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
170 mm
profondeur de trou de foret:
60 mm
adapté au béton:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
ISOMET 8x170/120 T35 GALVA /BT250
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


