En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Spit - ISOMET 8x200/150 T35 galvanisée - 059770

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 200 mm

  • profondeur de trou de foret - 60 mm

  • adapté au béton - Oui

  • convient pour brique pleine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510597705

Réf. Sonepar

00051059770

Réf. Fournisseur

059770

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

200 mm

profondeur de trou de foret:

60 mm

adapté au béton:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

ISOMET 8x200/150 T35 GALVA /BT250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville à frapper facile à installerConvient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansionDiamètre de tête 35 mmDescription produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleinsApplications: Isolation résistante au feu, fibrastyrène en plafond ou au murDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 35 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 150 mmLongueur cheville: 200 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Pour fixation d'isolants coupe-feu dans les matériaux pleins

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit