Spit - Kit MULTI-MAX M8 clim - 059508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
volume de cartouche - 280 ml
temps de durcissement - 20...20 min
température de traitement - -5...40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510595084
Réf. Sonepar
00051059508
Réf. Fournisseur
059508
Marque
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
8 mm
volume de cartouche:
280 ml
temps de durcissement:
20...20 min
température de traitement:
-5...40 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


