Spit - Kit MULTI-MAX universel - 059507

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre d'alésage - 0 mm

  • volume de cartouche - 280 ml

  • temps de durcissement - 20...20 min

  • température de traitement - -5...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510595077

Réf. Sonepar

00051059507

Réf. Fournisseur

059507

Marque

Spit

matériau:

autre

diamètre d'alésage:

0 mm

volume de cartouche:

280 ml

temps de durcissement:

20...20 min

température de traitement:

-5...40 °C

pays de fabrication:

FRANCE

KIT MULTI-MAX ID-ALL UNIVERSEL

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit