Spit - Lot PPN50Xi + 1 pack 4x35 Hard n?Safe crantés - 054706
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510547069
Réf. Sonepar
00051054706
Réf. Fournisseur
054706
Marque
Spit
LOT PPN50Xi + 1PACK 4x35HARD CRT GAL
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierPrécis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteurPlus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevéAutonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie Sans fatigue : un outil léger et bien équilibréPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : performant de -15°C à +49°CDescription produit: Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm, et 60 mm avec magasin spécialApplications: Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventementPlage de diamètre fixation: 4 mmTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °C
Quelques mots du fabricant :
Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierPrécis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteurPlus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevéAutonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie Sans fatigue : un outil léger et bien équilibréPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : performant de -15°C à +49°CDescription produit: Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm, et 60 mm avec magasin spécialApplications: Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventementPlage de diamètre fixation: 4 mmTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °C
Quelques mots du fabricant :
Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois

Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


