Spit - Lot PULSA 40P+ + 2500 HC6-17 - 019328
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de coups par charge de batterie - 3500
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 100 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510193280
Réf. Sonepar
00051019328
Réf. Fournisseur
019328
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
3500
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
100 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
avec retour automatique:
Oui
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
109 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
4.4 m/s²
longueur:
309 mm
largeur:
113 mm
hauteur:
407 mm
poids:
3.8 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


