Spit - NYL 14X70 sans collerette - 057050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 14 mm
longueur - 70 mm
matériau - plastique
avec bord - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510570500
Réf. Sonepar
00051057050
Réf. Fournisseur
057050
Marque
Spit
modèle:
cheville à expansion
diamètre d'alésage:
14 mm
longueur:
70 mm
matériau:
plastique
avec bord:
Non
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
10...12 mm
profondeur de trou de foret:
80 mm
couleur:
orange
adapté au béton:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


