Spit - Pack 25 forets XT2 SDS+ 6X160X100 - 225698

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512256983

Réf. Sonepar

00051225698

Réf. Fournisseur

225698

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

160 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

FORET XT2 SDS+ D.6x160x100 /TUBE25

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit