Non retournable

Spit - Pack carotteuse SD17P - 623032

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1800 W

  • diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 181 mm

  • diamètre du collier de serrage - 181 mm

  • poids de la machine - 5.5 kg

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 2400...2400 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516230323

Réf. Sonepar

00051623032

Réf. Fournisseur

623032

Marque

Spit

consommation nominale:

1800 W

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:

181 mm

diamètre du collier de serrage:

181 mm

poids de la machine:

5.5 kg

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):

2400...2400 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2):

3600...3600 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:

181 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:

181 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:

131 mm

pays de fabrication:

CHINE

PACK CAROTTEUSE SD17P

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système d'aspiration des poussières intégré pour un travail sans poussière avec un aspirateur SPITFonction percussion légère idéale pour une utilisation dans les matériaux durs (ne convient pas au béton armé)Vitesses de rotation réglablesConvient pour une utilisation dans la brique, le calcaire et les matériaux creuxDescription produit: Carotteuse à sec avec percussionApplications: Carottage à sec pour électriciens et travaux de rénovationDiamètre maximal forage à sec: 181 mmDiamètre minimal à sec: 31 mmDiamètre recommandé à sec: 131 mmPuissance (watt): 1800 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 17.3 m/s2Vitesse de rotation à vide (position 1): 2400 trs/minVitesse de rotation à vide (position 2): 3600 trs/min

Quelques mots du fabricant :

Idéale pour les applications de carottage polyvalente dans de multiples matériaux

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit