Spit - Pack énergie 18V - 5Ah - 054548
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545485
Réf. Sonepar
00051054548
Réf. Fournisseur
054548
Marque
Spit
tension nominale:
18 V
capacité:
5 Ah
modèle:
lithium-ion
pays de fabrication:
CHINE
PACK ENERGIE 18V 5AH (2BAT+CHG)
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


