fin de vie

Spit - Pack P18 LI 18V avec 1 pack energie 5Ah + adaptateur SPEED P55 + perche P580 - 054637

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.546 kg

  • couple de rotation max. - 10 Nm

  • portée du mandrin - 0...0 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510546376

Réf. Sonepar

00051054637

Réf. Fournisseur

054637

Réf. Commerciale

Spit

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.546 kg

couple de rotation max.:

10 Nm

portée du mandrin:

0...0 mm

PACK P18 18V+P55EC+EXP580+VIS